!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES STORM NOIRES, LENTILLES MI

LUNETTES STORM NOIRES, LENTILLES MI

STORM

LUNETTES STORM NOIRES, LENTILLES MI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES STORM NOIRES, LENTILLES MI

LUNETTES STORM NOIRES, LENTILLES MI

STORM

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFST117
  • N° de modèle du manufacturier ST117
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Taille des lunettesM
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Revêtement de lentilleRésistance aux égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesAnsi Z87.1: CSA Z94.3: CE
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Couleur de lentille Argent miroir
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Storm
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande