!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M18-2,50,FILETAGE 51MM LO

BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M18-2,50,FILETAGE 51MM LO

KEN FORGING

BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M18-2,50,FILETAGE 51MM LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M18-2,50,FILETAGE 51MM LO

BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M18-2,50,FILETAGE 51MM LO

KEN FORGING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3XTD6
  • N° de modèle du manufacturier M18
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.02 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil pour machines en acier non revêtu. Boulon à œil pour levage.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil pour machines
  • MatériauAcier
  • Taille de filetageM18x2,50
  • Longueur de filetage51 mm
  • Type de filetageGrossier
  • Diamètre intérieur de l'œil38 mm
  • Charge d'utilisation2 140 lb
  • Style d'épauleAvec épaule
  • Longueur hors tout139,7 mm
  • Écrou inclusNon
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Diamètre de la tige 18 mm
  • Longueur de tige 51 mm
  • Diamètre extérieur de l'œil 72 mm
  • Fermeture des yeux Fermé
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur d'épaulement 6,35 mm à 7,87 mm
  • Application Levage
  • Taille de vis M18
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande