BOUL. À ŒIL DE MACHINERIE,A/ÉPAULE.,ACIER,LISSE,5/16"-18,FILET 4PO L,TIGE 4PO L
BOUL. À ŒIL DE MACHINERIE,A/ÉPAULE.,ACIER,LISSE,5/16"-18,FILET 4PO L,TIGE 4PO L
KEN FORGING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Boulon à œil pour machines en acier non revêtu. Conforme aux normes ASTM A489/ASME B18.15. Boulon à œil pour levage.
Spécifications techniques
Article Boulon à œil pour machines
Matériau Acier
Taille de filetage 5/16 po-18
Longueur de filetage 4 po
Type de filetage Grossier
Diamètre intérieur de l'œil 7/8 po
Charge d'utilisation 900 lb
Normes dimensionnelles ASME B18.15
Système de mesure Pouce
Diamètre de l'épaulement 19/32 po
Longueur hors tout 5 51/64 po
Écrou inclus Non
Type Boulon à œil pour machines
Finition Brillant, non revêtu
Diamètre de la tige 5/16 po
Longueur de tige 4 po
Diamètre extérieur de l'œil 1-7/16 po
Fermeture des yeux Fermé
Résistance à la traction 65,000 lb/po²
Norme de qualité des matériaux ASTM A489
Style d'épaule Avec épaule
Longueur d'épaulement 5/32 po
Application Levage
Taille de vis 5/16 po
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)