EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 5⅛PO LO, ⅝"-11,TIGE DIA ⅝PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR
EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 5⅛PO LO, ⅝"-11,TIGE DIA ⅝PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR
TE-CO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Tige d'extrémité en acier de grade 2 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASTM A311.
Spécifications techniques
Article Embout de bielle
Matériau Acier
Finition Oxyde noir
Diamètre de la tige 5/8 po
Diamètre extérieur de l'œil 1-1/4 po
Longueur de filetage 2 po
Longueur hors tout 5-1/8 po
Type de tige Fileté à l'extérieur
Résistance à la traction 125 000 lb/po²
Style de filetage Partiellement fileté
Système de mesure Pouce
Taille de vis 5/8 po
Type Embout de bielle
Grade/classe du matériau Grade 2
Taille de filetage 5/8 po-11
Diamètre intérieur de l'œil 5/8 po
Longueur du centre à l'extrémité du trou 4-1/2 po
Épaisseur de l'œil 5/8 po
Longueur de tige 3-7/8 po
Style d'épaule Épaule ronde
Norme de qualité des matériaux ASTM A311
Direction de filetage Droitier
Conforme à la directive RoHS Oui
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)