BOUL. À ŒIL DE MACHINERIE,A/ÉPAULE.,ACIER,GALVANISÉ,⅝"-11,FILET 4½PO L
BOUL. À ŒIL DE MACHINERIE,A/ÉPAULE.,ACIER,GALVANISÉ,⅝"-11,FILET 4½PO L
KEN FORGING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Boulon à œil pour machines en acier galvanisé. Conforme aux normes ASTM A489/ASME B18.15. Boulon à œil pour levage.
Technical Specs
- ArticleBoulon à œil pour machines
- MatériauAcier
- Taille de filetage5/8 po-11
- Longueur de filetage4-1/2 po
- Type de filetageGrossier
- Diamètre intérieur de l'œil1-3/8 po
- Charge d'utilisation4 000 lb
- Normes dimensionnellesASME B18.15
- Système de mesurePouce
- Diamètre de l'épaulement1 1/32 po
- Longueur hors tout7-9/16 po
- Écrou inclusNon
- Type Boulon à œil pour machines
- Finition Galvanisé
- Diamètre de la tige 5/8 po
- Longueur de tige 4-1/2 po
- Diamètre extérieur de l'œil 2-1/2 po
- Fermeture des yeux Fermé
- Résistance à la traction 65,000 lb/po²
- Norme de qualité des matériaux ASTM A489
- Style d'épaule Avec épaule
- Longueur d'épaulement 9/32 po
- Application Levage
- Taille de vis 5/8 po
- Country of Origin estados unidos
(subject to change)