!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUTING EYE BOLT, STEEL, ZINC PLATED, BENT, 5/16"-18 THREAD SIZE, 4 IN SHANK L, 10 PK

ROUTING EYE BOLT, STEEL, ZINC PLATED, BENT, 5/16"-18 THREAD SIZE, 4 IN SHANK L, 10 PK

APPROVED VENDOR

ROUTING EYE BOLT, STEEL, ZINC PLATED, BENT, 5/16"-18 THREAD SIZE, 4 IN SHANK L, 10 PK close
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
ROUTING EYE BOLT, STEEL, ZINC PLATED, BENT, 5/16"-18 THREAD SIZE, 4 IN SHANK L, 10 PK

ROUTING EYE BOLT, STEEL, ZINC PLATED, BENT, 5/16"-18 THREAD SIZE, 4 IN SHANK L, 10 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.09 / PACKAGE de 10
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
  • N° article EBP35Z553
  • N° de modèle du manufacturier U17420.031.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

This routing eye bolt is made of steel and has a zinc-plated finish. Plus, it comes in a 10-pack and includes a nut and is designed for use with routing.

Spécifications techniques

  • ItemRouting Eye Bolt
  • MaterialSteel
  • Thread Size5/16"-18
  • Thread Length2 1/2 in
  • Thread TypeCoarse
  • Eye Inside Diameter5/8 in
  • System of MeasurementInch
  • Overall Length5 1/8 in
  • Includes NutYes
  • Type Routing Eye Bolt
  • Finish Zinc-Plated
  • Shank Diameter 5/16 in
  • Shank Length 4 in
  • Eye Outside Diameter 1 11/64 in
  • Eye Closure Bent
  • Shoulder Style Without Shoulder
  • Application Routing
  • Screw Size 5/16 in
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation