!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 4⅛PO LO, ⅜"-16,TIGE DIA ⅜PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR

EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 4⅛PO LO, ⅜"-16,TIGE DIA ⅜PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR

TE-CO

EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 4⅛PO LO, ⅜"-16,TIGE DIA ⅜PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR close
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
EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 4⅛PO LO, ⅜"-16,TIGE DIA ⅜PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR

EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 4⅛PO LO, ⅜"-16,TIGE DIA ⅜PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR

TE-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.81 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2YJN4
  • N° de modèle du manufacturier 42942
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # 1159
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Informations sur le produit

Tige d'extrémité en acier de grade 2 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASTM A311.

Spécifications techniques

  • ArticleEmbout de bielle
  • MatériauAcier
  • FinitionOxyde noir
  • Diamètre de la tige3/8 po
  • Diamètre extérieur de l'œil3/4 po
  • Longueur de filetage2 po
  • Longueur hors tout4-1/8 po
  • Type de tigeFileté à l'extérieur
  • Résistance à la traction125 000 lb/po²
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Système de mesurePouce
  • Taille de vis3/8 po
  • Type Embout de bielle
  • Grade/classe du matériau Grade 2
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Diamètre intérieur de l'œil 3/8 po
  • Longueur du centre à l'extrémité du trou 3-3/4 po
  • Épaisseur de l'œil 3/8 po
  • Longueur de tige 3-3/8 po
  • Style d'épaule Épaule ronde
  • Norme de qualité des matériaux ASTM A311
  • Direction de filetage Droitier
  • Conforme à la directive RoHS Oui