!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,⅜"-16, 1,FILETAGE 1¼PO LO

BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,⅜"-16, 1,FILETAGE 1¼PO LO

APPROVED VENDOR

BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,⅜"-16, 1,FILETAGE 1¼PO LO close
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
BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,⅜"-16, 1,FILETAGE 1¼PO LO

BOUL À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL,ACIER,LISSE,⅜"-16, 1,FILETAGE 1¼PO LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.96 / CHAQUE
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
  • N° article EBP35Z444
  • N° de modèle du manufacturier U16000.037.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # 1104
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil pour machines en acier non revêtu. Boulon à œil pour levage.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil pour machines
  • MatériauAcier
  • Taille de filetage3/8 po-16
  • Longueur de filetage1-1/4 po
  • Type de filetageGrossier
  • Diamètre intérieur de l'œil1 po
  • Charge d'utilisation1 300 lb
  • Style d'épauleAvec épaule
  • Longueur d'épaulement5/32 po
  • ApplicationLevage
  • Taille de vis3/8 po
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Diamètre de la tige 3/8 po
  • Longueur de tige 1-1/4 po
  • Diamètre extérieur de l'œil 1 11/16 po
  • Fermeture des yeux Fermé
  • Système de mesure Pouce
  • Diamètre de l'épaulement 21/32 po
  • Longueur hors tout 3 3/32 po
  • Écrou inclus Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)