!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINERY EYE BOLT, WITHOUT SHOULDER, STEEL, HOT DIPPED GALVANIZED, ½"-13 THREAD, NO DRIVE

MACHINERY EYE BOLT, WITHOUT SHOULDER, STEEL, HOT DIPPED GALVANIZED, ½"-13 THREAD, NO DRIVE

KEN FORGING

MACHINERY EYE BOLT, WITHOUT SHOULDER, STEEL, HOT DIPPED GALVANIZED, ½"-13 THREAD, NO DRIVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MACHINERY EYE BOLT, WITHOUT SHOULDER, STEEL, HOT DIPPED GALVANIZED, ½"-13 THREAD, NO DRIVE

MACHINERY EYE BOLT, WITHOUT SHOULDER, STEEL, HOT DIPPED GALVANIZED, ½"-13 THREAD, NO DRIVE

KEN FORGING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.48 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3ZHJ4
  • N° de modèle du manufacturier N2005-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

This machinery eye bolt is made of steel and has a hot dipped galvanized finish. Plus, it includes a nut. It meets the standards for ASTM A489 material quality and ASME B18.15 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemMachinery Eye Bolt
  • MaterialSteel
  • Thread Size1/2"-13
  • Thread Length4 in
  • Thread TypeCoarse
  • Eye Inside Diameter1 in
  • Working Load Limit2,200 lb
  • Material Quality StandardsASTM A489
  • Shoulder StyleWithout Shoulder
  • Includes NutYes
  • Type Machinery Eye Bolt
  • Finish Hot Dipped Galvanized
  • Shank Diameter 1/2 in
  • Shank Length 10 in
  • Eye Outside Diameter 2 in
  • Eye Closure Closed
  • Dimensional Standards ASME B18.15
  • System of Measurement Inch
  • Overall Length 12 1/64 in
  • Screw Size 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande