!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON OEIL CENTRE-BOUT,LO 6 9/32 PO

BOULON OEIL CENTRE-BOUT,LO 6 9/32 PO

APPROVED VENDOR

BOULON OEIL CENTRE-BOUT,LO 6 9/32 PO close
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
BOULON OEIL CENTRE-BOUT,LO 6 9/32 PO

BOULON OEIL CENTRE-BOUT,LO 6 9/32 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35Z484
  • N° de modèle du manufacturier U16180.075.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.855 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil
  • MatériauAcier
  • FinitionOxyde noir
  • Diamètre de la tige3/4 po
  • Diamètre extérieur de l'œil2 13/16 po
  • Longueur de filetage2 po
  • Longueur hors tout5 1/16 po
  • Type de tigeFiletage extérieur
  • Style de filetageFiletage partiel
  • Système de mesurePouce
  • Type Embout de tige
  • Grade/classe du matériau Classe 4.6
  • Taille de filetage 3/4 po-10
  • Diamètre intérieur de l'œil 1 1/2 po
  • Longueur du centre à l'extrémité du trou 6 9/32 po
  • Épaisseur de l'œil 3/4 po
  • Longueur de tige 2 po
  • Style d'épaule Sans épaule
  • Direction de filetage Main droite
  • Taille de vis 3/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)