!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M8-1,25,FILETAGE 13MM LO,C15E,25PQ

BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M8-1,25,FILETAGE 13MM LO,C15E,25PQ

APPROVED VENDOR

BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M8-1,25,FILETAGE 13MM LO,C15E,25PQ close
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
BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M8-1,25,FILETAGE 13MM LO,C15E,25PQ

BOUL. À ŒIL P/MACH,A/ÉPAUL.,ACIER,BRUT,M8-1,25,FILETAGE 13MM LO,C15E,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.10 / PAQUET de 25
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
  • N° article EBP38DJ36
  • N° de modèle du manufacturier M16000.080.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Informations sur le produit

Boulon à œil pour machines en acier C15E avec finition non revêtue. Boulon à œil pour levage.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon à œil pour machines
  • MatériauAcier
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • Diamètre de la tige20 mm
  • Longueur de tige13 mm
  • Diamètre extérieur de l'œil36 mm
  • Fermeture des yeuxFermé
  • Système de mesureMétrique
  • ApplicationLevage
  • Longueur du centre à l'extrémité du trou13 mm
  • Type Boulon à œil pour machines
  • Grade/classe du matériau C15E
  • Taille de filetage M8x1,25
  • Longueur de filetage 13 mm
  • Type de filetage Grossier
  • Diamètre intérieur de l'œil 20 mm
  • Charge d'utilisation 1 400 N
  • Style d'épaule Avec épaule
  • Écrou inclus Non
  • Taille de vis M8
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)