!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHAR PLATE-FORME EXTENS,250 LB

CHAR PLATE-FORME EXTENS,250 LB

APPROVED VENDOR

CHAR PLATE-FORME EXTENS,250 LB close
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
CHAR PLATE-FORME EXTENS,250 LB

CHAR PLATE-FORME EXTENS,250 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.22 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2TUT8
  • N° de modèle du manufacturier 2TUT8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 635
  • Poids à l’expédition 20.55 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 250 lb
  • Longueur hors tout 19-3/4 po
  • Matériau de plateau Aluminium
  • Longueur de plate-forme 19-3/4"
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Couleur Argent
  • Comprend Roues en caoutchouc
  • Pliable Oui
  • Largeur de roulette 1 po
  • Hauteur hors tout 37-1/2 po
  • Largeur hors tout 16-1/2 po
  • Hauteur de plate-forme 6-1/2"
  • Largeur de plate-forme 17-1/2"
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Longueur, position prolongée 19-1/2 po à 28 po
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes