!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
EXPLOSION PROOF PUMP 1/2 HP 2PONPT

EXPLOSION PROOF PUMP 1/2 HP 2PONPT

ZOELLER

EXPLOSION PROOF PUMP 1/2 HP 2PONPT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
EXPLOSION PROOF PUMP 1/2 HP 2PONPT

EXPLOSION PROOF PUMP 1/2 HP 2PONPT

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,013.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HEX8
  • N° de modèle du manufacturier 4HEX8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 127.0 lb

Spécifications techniques

  • Hz 60
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Diamètre de puisard min. 24 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Tension nominale 110VAC
  • Ampères 15
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Diamètre max. des solides 2 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Régime (tr/min) 3 450