!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLET EXTRACTION,PAN DBL,48 PO,ALUMINIUM

VOLET EXTRACTION,PAN DBL,48 PO,ALUMINIUM

DAYTON

VOLET EXTRACTION,PAN DBL,48 PO,ALUMINIUM close
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
VOLET EXTRACTION,PAN DBL,48 PO,ALUMINIUM

VOLET EXTRACTION,PAN DBL,48 PO,ALUMINIUM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $383.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG2FTX3
  • N° de modèle du manufacturier 2FTX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101706
  • PAGE DU CATALOGUE # 1856
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet anti-retour / volet mural, bride avant
  • Taille hors tout du volet51 po x 51 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet48-1/2 po x 48-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Profondeur du cadre2-1/2 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.2 500 pi/min
  • À utiliser avecVentilateurs extracteurs verticaux
  • Pour diamètre de ventilateur 48 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé
  • Aire libre du volet 12,924 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur ouvert(e) 5-3/4 po
  • Taille de trou de montage Préperforé
  • Matériau de lame Aluminium, aspect mat
  • Nb de panneaux 2