!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTLTR EXTRCT,10PO,COLLRT AVNT,PANN UNQ

VENTLTR EXTRCT,10PO,COLLRT AVNT,PANN UNQ

DAYTON

VENTLTR EXTRCT,10PO,COLLRT AVNT,PANN UNQ close
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
VENTLTR EXTRCT,10PO,COLLRT AVNT,PANN UNQ

VENTLTR EXTRCT,10PO,COLLRT AVNT,PANN UNQ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HHN4
  • N° de modèle du manufacturier 3HHN4
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1856
  • Poids à l’expédition 2.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRegistre antirefoulement/volet mural, bride avant
  • Taille hors tout du volet13 po x 13 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet10-1/2 po x 10-1/2 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Profondeur du cadre2-1/2 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.2 500 pi/min
  • À utiliser avecVentilateurs d'extraction verticaux
  • Pour diamètre de ventilateur 10 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé
  • Aire libre du volet 0,645 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur ouvert(e) 5-3/4 po
  • Taille de trou de montage Pré-perforé
  • Matériau de lame Aluminium, aspect mat
  • Nb de panneaux 1