!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,24VCC,DPDT

RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,24VCC,DPDT

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,24VCC,DPDT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,24VCC,DPDT

RELAIS PSSNCE FERME,8 GPLS,24VCC,DPDT

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6CWY0
  • N° de modèle du manufacturier 92S11D22D-24D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de puissance fermé
  • Tension de bobine24 V CC
  • Courant nominal30 A
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Type d'étanchéitéScellé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 120 V, 3 A à 250/277 V, 30 A à 250/277 V, 6 A à 250 V, 96 A à 240 V
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Style de montageRail et bride supérieure DIN
  • Hauteur du corps2,7 po
  • Résistance de bobine350 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique5 000 000
  • Courant de fonctionnement3 A (NF), 30 A (NO)
  • Temps de réponse25 ms
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Borne à languette de 1/4 po
  • Nb de goupilles 8
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 20 A à 28 V, 25 A à 28 V, 3 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 3 HP
  • Profondeur du corps 1,18 po
  • Largeur du corps 1,33 po
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre les pôles, 4 000 V CA entre la bobine et le contact
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Consommation d'énergie 1,87 W
  • Série Série d'alimentation 92
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande