!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PSSNCE FERME,5 GPLS,24VCA,SPDT

RELAIS PSSNCE FERME,5 GPLS,24VCA,SPDT

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS PSSNCE FERME,5 GPLS,24VCA,SPDT close
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
RELAIS PSSNCE FERME,5 GPLS,24VCA,SPDT

RELAIS PSSNCE FERME,5 GPLS,24VCA,SPDT

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG6CWZ2
  • N° de modèle du manufacturier 9AS7A24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 62
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de puissance fermé
  • Tension de bobine24 V CA
  • Connexion électriqueTerminal Faston
  • Type d'étanchéitéScellé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 277 V-5a (NO), 10 A à 277 V-8a (NF), 12 A à 240 V-8a (NF), 20 A à 240 V-1 (NF), 22 A à 120 V-8a (NO), 3 A à 277 V-5a (NF), 30 A à 240 V-8a (NO), 30 A à 240 V-8a (NF), 30 A à 240 V-8a (NO), 33 A à 277 V-8a (NF), 80 A à 240 V-8a (NO), 98 A à 120 V-8a (NO)
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Style de montageBride de panneau
  • Hauteur du corps1,97 po
  • Résistance de bobine100 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale104 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Consommation d'énergie2,6 VA
  • SérieSérie d'alimentation 9A
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact SPDT
  • Nb de goupilles 5
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 28 V (NF), 30 A à 28 V (NO)
  • Puissance à 240 VCA 2 HP
  • Profondeur du corps 0,11 po
  • Largeur du corps 1,08 po
  • Puissance diélectrique 1 500 V entre les contacts avec micro-déconnexion, 2 500 V CA entre la bobine et le contact
  • À utiliser avec Systèmes d'alarme, équipement CVCA, commandes de moteurs
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Courant de fonctionnement 10 A à 277 V CA-5a (ballast NO), 10 A à 277 V CA-8a (charge complète NF), 10 A à 28 V CC (charge résistive NF), 12 A à 240 V CA-8a (charge complète NF), 20 A à 240 V CA-1 (NF), 22 A à 120 V CA-8a (charge complète NO), 3 A à 277 V CA-5a (ballast NF), 30 A à 240 V CA-8a (rotor verrouillé NF), 30 A à 240 V CA-8a (charge résistive NO), 30 A à 28V CC (charge résistive NO), 33 A à 277V CA-8a (rotor verrouillé NF), 80 A à 240V AC-8a (rotor verrouillé NO), 98 A à 120V CA-8a (rotor verrouillé NO)
  • Temps de réponse 20 ms
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .