!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS PUISS FERM,10 BROCHES,240VCA,DPST

RELAIS PUISS FERM,10 BROCHES,240VCA,DPST

OMRON

RELAIS PUISS FERM,10 BROCHES,240VCA,DPST close
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
RELAIS PUISS FERM,10 BROCHES,240VCA,DPST

RELAIS PUISS FERM,10 BROCHES,240VCA,DPST

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6C914
  • N° de modèle du manufacturier G7J-2A2B-B-W1-AC200/240
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de puissance fermé
  • Tension de bobine120/240 V CA
  • Courant nominal25 A
  • Largeur de goupille plate0,299 po
  • Type d'étanchéitéSemi-scellé
  • Capacité des contacts (CA)25 A à 240 V (NO), 8 A à 240 V (NF)
  • Puissance à 120 VCA1-1/2 CV
  • Style de montageSupport en W
  • Profondeur du corps2,17 po
  • Largeur du corps1,36 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale140 Degrees F
  • Température minimale de service-13 Degrees F
  • Courant de fonctionnement25 A à 220 VCA (charge inductive NO), 25 A à 220 VCA (charge résistive NO), 25 A à 30 VCC (charge résistive NO)
  • Temps de réponse50 ms
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPST-NF, DPST-NO
  • Connexion électrique Borne à vis
  • Nb de goupilles 10
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 25 A à 30 V (NO), 8 A à 30 V (NF)
  • Puissance à 240 VCA 3 HP
  • Méthode de test Bouton-poussoir
  • Hauteur du corps 2,11 po
  • Puissance diélectrique 2000 V CA entre contacts de même polarité, 4000 V CA entre bobine et contact, 4000 V CA entre contacts de polarité différente
  • À utiliser avec Climatiseurs, machines à copier, machines à télécopier, équipement de transformation des aliments, commandes de commutation de chauffage, onduleurs, moteurs, équipement de bureau, emballeurs, outils électriques
  • Durabilité d'opération mécanique 1 000 000
  • Minimum Switching Current 100 mA
  • Consommation d'énergie 1,8 VA, 2,6 VA
  • Série Série G7J
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)