!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECLAIRAGE DE SECOURS, BLANC, 11 13/

ECLAIRAGE DE SECOURS, BLANC, 11 13/

LUMAPRO

ECLAIRAGE DE SECOURS, BLANC, 11 13/ close
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
ECLAIRAGE DE SECOURS, BLANC, 11 13/

ECLAIRAGE DE SECOURS, BLANC, 11 13/

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.67 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6CGL2
  • N° de modèle du manufacturier 6CGL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111706
  • PAGE DU CATALOGUE # 115
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe d'éclairage de secours
  • Tension de batterie (V)6 V CC
  • Composition chimique de pile/batteriePlomb-acide scellée
  • Puissance électrique d'urgence10,8 W
  • Puissance de la lampe5,4 W
  • Forme de la tête de lampeCarré
  • Nb d'ampoules2
  • Capacité à distanceNon
  • Hauteur hors tout5 po
  • Largeur hors tout11 3/4 po
  • Température minimale de service50 Degrees F
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Finition de boîtierMat
  • Puissance (W) du luminaire5 W
  • Courant0,1 A
  • Ampoule incluseOui
  • Température de couleur de la lampe2 700 K
  • Position de montagePlafond, mur
  • Espacement recommandé pour un seul luminaire8 pi
  • Type d'ampoule Incandescente
  • Temps de rechage des piles/batteries 24 h
  • Classification environnementale Emplacement humide
  • Temps d'éclairage d'urgence 90 minutes
  • Sortie de la lampe 95 lm
  • Nb de têtes de lampes 2
  • Technologie de la lumière Incandescente
  • Autodiagnostic Non
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Températures de service max. 104 Degrees F
  • Indice IP Aucune classification
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Comprend Lampe prêt/charge
  • Batterie de secours Oui
  • Têtes de lampe réglables Oui
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA, 277 V CA
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Type de fixation Surface
  • Normes Approuvé Ul 924