!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CR ELAN,COUSU FBR ARMD,PGNT FENDU 4PO,G

CR ELAN,COUSU FBR ARMD,PGNT FENDU 4PO,G

SUPERIOR GLOVE

CR ELAN,COUSU FBR ARMD,PGNT FENDU 4PO,G close
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
CR ELAN,COUSU FBR ARMD,PGNT FENDU 4PO,G

CR ELAN,COUSU FBR ARMD,PGNT FENDU 4PO,G

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.15 / PAIRE
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
  • N° article SUG305GE/L
  • N° de modèle du manufacturier 305GE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • Article Gants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Longueur de poignet 4 po
  • Style de manchette Manchette
  • Coupe de gant Américaine
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Haute visibilité Non
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Résistance à l'huile Oui
  • Série Endura 305GE
  • Style de pouce Aile
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Taille - Numérique 9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couleur Beige
  • Matériau de poignet Cuir de wapiti, cuir
  • Matériau du dos (gants) Cuir refendu de wapiti
  • Caractéristiques du gant Paumes en cuir fleur de wapiti offrant une meilleure résistance à l'huile et une meilleure dextérité, poignets de gant de 4 po de long avec tirettes pour un enfilage facile, résistance à la chaleur de niveau 3 de l'ANSI jusqu'à 200 Degrees C ou 392 Degrees F, fil de couture fait de fibre de kevlar DuPont offrant une meilleure intégrité des coutures
  • Matériaux du gant Cuir de wapiti, cuir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 200 degrés C
  • Matériau de paume Cuir fleur de wapiti
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique G