!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL ELECTRIQUE

POMPE BARIL ELECTRIQUE

DAYTON

POMPE BARIL ELECTRIQUE close
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
POMPE BARIL ELECTRIQUE

POMPE BARIL ELECTRIQUE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $749.26 / CHAQUE
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
  • N° article GGF5UWF7
  • N° de modèle du manufacturier 5UWF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour
  • Nombre de phases1
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable
  • Charge max. (pompes)10 pi
  • Pour type de contenantBaril
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Longueur hors tout6-3/4 po
  • Organisme de conformitéUL (moteur)
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable, PTFE, Viton
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Viscosité max. 5 000 cP
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Matériau de joint PTFE
  • Longueur de tube d'aspiration 35-1/2"
  • Comprend une buse Non
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Amorçage automatique Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Tension nominale 110VAC, 220VAC
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)