!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 10 GPM, 4/5 HP

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 10 GPM, 4/5 HP

FINISH THOMPSON

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 10 GPM, 4/5 HP close
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
PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 10 GPM, 4/5 HP

PMP TAMB ELECTR, 115 VCA, 10 GPM, 4/5 HP

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,649.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5FZU1
  • N° de modèle du manufacturier PFM48M3VDEFKIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour électrique
  • Tension nominale115 V CA
  • Fréquence (Hz)60 Hz
  • Puissance de moteur (HP)4/5 HP
  • Boîtier de moteurAbrité
  • Résistance aux explosionsNon
  • Débit max.10 gal/min
  • Viscosité max.500 cps
  • Charge max. (pompes)80 pi
  • Température de fluide min.35 Degrees F
  • Pour taille de contenant275 gal
  • Matériau de jointFluoroélastomère
  • Niveau de bruit79 dB
  • Produits chimiques compatiblesAcide acétique 20 %, acide acétique 80 %, hydroxyde d'ammonium, antigel (liquide de refroidissement), chlorure de calcium, acide citrique 50 %, DEF, eau désionisée, éthylène glycol, acide formique, eau douce, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), eau salée, bicarbonate de sodium (10 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %)
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Longueur de tube d'aspiration48 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration2 po
  • Longueur de tuyau96 po
  • D.I. de tuyau3/4 po
  • Comprend une buseOui
  • Opération de la buseAutomatique
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Type de raccord d'adaptateurTrapézoïdal
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe2 po
  • Longueur de cordon12 pi
  • Hauteur au-dessus du conteneur15 3/8 po
  • Fonctionne à secNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselOui
  • ComprendBarbe et écrou de tuyau de 3/4 po, collier de serrage, tuyau, moteur, pompe, buse automatique S.S, adaptateur scellé
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable 316 et EPDM, FKM, polypropylène, PTFE, PVDF
  • Tension nominale110VAC
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt automatique
  • Intensité maximale (A) 5,6 A
  • Nombre de phases 1
  • Régime de moteur (tr/min) 3500 à 10.000
  • Type de moteur CA universel
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Pression de sortie maximale 35 lb/po2
  • Facteur de marche Continu
  • Pression de tête maximale 35 lb/po2
  • Température de fluide max. 160 Degrees F
  • Pour type de contenant Caisse
  • Vitesse variable Oui
  • Source d'alimentation Électrique
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, biodiesel, liquide de frein, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 5 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, carburant diesel, E85, éthyle (éthanol), acétate d'éthyle, formaldéhyde, formaldéhyde 40 %, essence, glycérine, heptane, hexane, huiles hydrauliques (pétrole), huiles hydrauliques (synthétiques), hydrazine, acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (20 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, isopropyle (isopropanol), kérosène, diluants pour laque, méthyle (méthanol), méthyle Éthyl cétone (MEK), naphta, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), diluant à peinture, hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %), solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (10 % - 75 %), acide sulfurique (75 % - 100 %), acide sulfurique (jusqu'à 10 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, liquide lave-glace, xylène
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 2 po
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • D.E. de tuyau 1 po
  • Matériau de buse FKM, polypropylène, acier inoxydable
  • Compteur Non
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1 po
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Matériau de l'adaptateur PVC
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 2 po
  • Type de raccord de pompe Alésage lisse
  • Type de fiche NEMA 5-15
  • Longueur hors tout 60 po
  • Protection thermique Non
  • Organisme de conformité CSA, ISO 22241-3 (norme de pureté)
  • Qualité alimentaire Non
  • À utiliser avec Liquide d'échappement diesel et autres produits chimiques compatibles
  • Pour type de média Acide acétique, hydroxyde d'ammonium, antigel, chlorure de calcium, acide citrique, DEF, éthylène glycol, acide formique, acide phosphorique (solution à 40 %), hydroxyde de potassium (50 %), bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, eau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .