!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ELECTRIC CHAIN HOIST,4000 LB.,15 FT

ELECTRIC CHAIN HOIST,4000 LB.,15 FT

DAYTON

ELECTRIC CHAIN HOIST,4000 LB.,15 FT close
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
ELECTRIC CHAIN HOIST,4000 LB.,15 FT

ELECTRIC CHAIN HOIST,4000 LB.,15 FT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,773.44 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2GXH7
  • N° de modèle du manufacturier 2GXH7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 142.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Levée du palan 15 pi
  • Nb de vitesses 1
  • Puissance de moteur (HP) 1
  • Phases 1
  • Ampères à tension faible 15
  • Longueur de boîtier 19-49/64 po
  • Mouflages 2
  • Embrayage Limiteur de surcharge
  • Couleur Rouge
  • Hz 60
  • Protection thermique Oui
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Classification H3
  • Vitesse de levage 8 pi/min
  • Tension (V) 115
  • Distance min. entre crochets 26-49/64 po
  • Profondeur de boîtier 8-37/64"
  • Largeur de boîtier 11-1/64 po
  • Frein Charge
  • Cordon de contrôle 11 pi
  • Finition Revêtement en poudre
  • Lubrification Graisse
  • Normes ASME/ANSI B30.16, cUL, NEMA