!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALAN ELECT A CHAINE, 2 000 LB, 10 PI

PALAN ELECT A CHAINE, 2 000 LB, 10 PI

DAYTON

PALAN ELECT A CHAINE, 2 000 LB, 10 PI close
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
PALAN ELECT A CHAINE, 2 000 LB, 10 PI

PALAN ELECT A CHAINE, 2 000 LB, 10 PI

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,450.36 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2GXH3
  • N° de modèle du manufacturier 2GXH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 114.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Levée du palan 10 pi
  • Nb de vitesses 1
  • Puissance de moteur (HP) 1
  • Phases 1
  • Ampères à tension faible 15
  • Longueur de boîtier 19-49/64 po
  • Mouflages 1
  • Embrayage Limiteur de surcharge
  • Couleur Rouge
  • Hz 60
  • Protection thermique Oui
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Classification H3
  • Vitesse de levage 16 pi/min
  • Tension (V) 115
  • Distance min. entre crochets 22-3/64 po
  • Profondeur de boîtier 8-37/64"
  • Largeur de boîtier 11-1/64 po
  • Frein Charge
  • Cordon de contrôle 6 pi
  • Finition Revêtement en poudre
  • Lubrification Graisse
  • Normes ASME/ANSI B30.16, cUL, NEMA