!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 127 À 152 MM/5 À 6 PO, PRÉCISION +/- 0,001 PO, CARBURE

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 127 À 152 MM/5 À 6 PO, PRÉCISION +/- 0,001 PO, CARBURE

STARRETT

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 127 À 152 MM/5 À 6 PO, PRÉCISION +/- 0,001 PO, CARBURE close
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
MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 127 À 152 MM/5 À 6 PO, PRÉCISION +/- 0,001 PO, CARBURE

MICROMÈTRE NUMÉRIQUE EXTÉRIEUR, GAMME DE 127 À 152 MM/5 À 6 PO, PRÉCISION +/- 0,001 PO, CARBURE

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,380.74 / CHAQUE
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
  • N° article STA733XFLZ6
  • N° de modèle du manufacturier 733XFLZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Informations sur le produit

Ce micromètre électronique possède un manchon de friction. Ce micromètre électronique comprend une clé tricoise et un boîtier.

Spécifications techniques

  • Plage5 po - 6 po/125 mm - 150 mm
  • Sortie SPCOui
  • Type de tambourFriction
  • Coffre inclusOui
  • Forme du mandrinPlat
  • Résolution 0,00005 po/0,001 mm
  • Certificat d'étalonnage détaillé Non
  • Forme d'enclume Plate
  • Type de contre-écrou Contre-écrou