!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALAN ELEC CH,800LB,ELEV 20PI,8 PPM

PALAN ELEC CH,800LB,ELEV 20PI,8 PPM

DAYTON

PALAN ELEC CH,800LB,ELEV 20PI,8 PPM close
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
PALAN ELEC CH,800LB,ELEV 20PI,8 PPM

PALAN ELEC CH,800LB,ELEV 20PI,8 PPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,017.04 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2GTD5
  • N° de modèle du manufacturier 2GTD5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 41.11 lb

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Levée du palan 20 pi
  • Nb de vitesses 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/5
  • Phases 1
  • Ampères à tension faible 3
  • Longueur de boîtier 14-1/4 po
  • Mouflages Chaîne double
  • Commande Suspension à bouton poussoir
  • Couleur Rouge
  • Hz 60
  • Protection thermique Impédance
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Capacité de charge 800 lb
  • Classification H2
  • Vitesse de levage 7 pi/min
  • Tension (V) 115
  • Distance min. entre crochets 16-3/4 po
  • Profondeur de boîtier 4-5/8"
  • Largeur de boîtier 6 po
  • Frein Charge
  • Cordon de contrôle 16 pi
  • Finition Revêtement en poudre rouge
  • Lubrification Graisse
  • Normes ASME/ANSI B30.16, cUL, NEMA