!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PALAN ELEC CH,1T,ELEV 15PI,8 PPM

PALAN ELEC CH,1T,ELEV 15PI,8 PPM

DAYTON

PALAN ELEC CH,1T,ELEV 15PI,8 PPM close
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
PALAN ELEC CH,1T,ELEV 15PI,8 PPM

PALAN ELEC CH,1T,ELEV 15PI,8 PPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,736.22 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2GTD8
  • N° de modèle du manufacturier 2GTD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 587
  • Poids à l’expédition 83.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de palan électrique Palan à chaîne
  • Levée du palan 15 pi
  • Nb de vitesses 1
  • Puissance de moteur (HP) 2/3
  • Phases 1
  • Ampères à tension faible 10
  • Longueur de boîtier 22-5/16 po
  • Mouflages Chaîne double
  • Embrayage Limiteur de charge
  • Cordon de contrôle 11 pi
  • Finition Revêtement en poudre rouge
  • Lubrification Graisse
  • Normes ASME/ANSI B30.16, cUL, NEMA
  • Fixation du chariot Monté sur crochet - sans chariot
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Classification H2
  • Vitesse de levage 8 pi/min
  • Tension (V) 115
  • Distance min. entre crochets 22-7/16 po
  • Profondeur de boîtier 7-3/8"
  • Largeur de boîtier 8-5/8 po
  • Frein Charge
  • Commande Suspension à bouton poussoir
  • Couleur Rouge
  • Hz 60
  • Protection thermique Impédance
  • Comprend Contenant à chaîne