!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT DE BORD,TAMPON DE FEUTRE INC,LIQ,POINT ÉCL 25 ° C,TRNSPRNT,240 ML,RÉS ACRYLIQUE

SCELLANT DE BORD,TAMPON DE FEUTRE INC,LIQ,POINT ÉCL 25 ° C,TRNSPRNT,240 ML,RÉS ACRYLIQUE

3M

SCELLANT DE BORD,TAMPON DE FEUTRE INC,LIQ,POINT ÉCL 25  ° C,TRNSPRNT,240 ML,RÉS ACRYLIQUE close
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
SCELLANT DE BORD,TAMPON DE FEUTRE INC,LIQ,POINT ÉCL 25 ° C,TRNSPRNT,240 ML,RÉS ACRYLIQUE

SCELLANT DE BORD,TAMPON DE FEUTRE INC,LIQ,POINT ÉCL 25 ° C,TRNSPRNT,240 ML,RÉS ACRYLIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.31 / CHAQUE
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
  • N° article MMM3950
  • N° de modèle du manufacturier 3950
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.615 lb

Informations sur le produit

Ce scellant de bord transparent en résine acrylique peut être utilisé sur les bords exposés des films compatibles pour empêcher le film de se soulever. Le scellant liquide a un point d'éclair de 25 ºC. Ce produit est offert en bombe de 240 millilitres et comprend un tampon d'application en feutre.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant de bordure
  • Taille de contenant8 oz
  • Série3950
  • Teneur en COV525 g/L
  • Poids spécifique0,97
  • Couleur Transparent
  • Type de contenant Cannette
  • Forme du produit Liquide
  • Point d'éclair 25 Degrees C
  • Application d'étanchéité spécifique Scellant de bord pour encres de sérigraphie, films graphiques
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)