!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ABS/POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE, MOYEN, 3 BRIDES, 25 DB, FILAIRE, CSA

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ABS/POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE, MOYEN, 3 BRIDES, 25 DB, FILAIRE, CSA

3M

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ABS/POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE, MOYEN, 3 BRIDES, 25 DB, FILAIRE, CSA close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ABS/POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE, MOYEN, 3 BRIDES, 25 DB, FILAIRE, CSA

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ABS/POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE, MOYEN, 3 BRIDES, 25 DB, FILAIRE, CSA

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.04 / PAIRE
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
  • N° article CBT340-4007
  • N° de modèle du manufacturier 340-4007
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 845
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille réutilisables E-A-R UltraFit filaires moyens sont fabriqués en polymère ABS/élastomère et sont bleus. Ils sont dotés d'un fil en vinyle détectable par le métal et sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille à 3 brides à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleAilettes
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • Couleur de rubanBleu
  • Matériau de cordonVinyle
  • Couleur de cordonBleu
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Polymère élastomère
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série E-A-R UltraFit
  • Matériau de ruban Vinyle
  • Normes ANSI/ASA S12.71-2018
  • Couleur de bouchon d'oreille Bleu