!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/VINYLE, M, ROND, 25 DB, FILAIRE, À ENFONCER, CSA, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/VINYLE, M, ROND, 25 DB, FILAIRE, À ENFONCER, CSA, 100 PR

3M

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/VINYLE, M, ROND, 25 DB, FILAIRE, À ENFONCER, CSA, 100 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/VINYLE, M, ROND, 25 DB, FILAIRE, À ENFONCER, CSA, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/VINYLE, M, ROND, 25 DB, FILAIRE, À ENFONCER, CSA, 100 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.75 / BOÎTE de 100
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
  • N° article CBT311-1114
  • N° de modèle du manufacturier 311-1114
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 844
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille réutilisables E-A-R Express à cordon moyen sont fabriqués en mousse/thermoplastique et sont de couleur jaune/bleu. Ils sont munis d'un fil en vinyle bleu. Les bouchons d'oreille ronds, isolés électriquement et enfonçables, ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et sont conformes aux normes de la CSA. Il y a 100 paires de bouchons d'oreille emballés dans du papier, chacun dans un emballage en carton.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleDemi-sphère
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleSachet coussin
  • SérieE-A-R EXPRESS
  • Matériau de rubanVinyle
  • NormesANSI/ASA S12.71-2018
  • Couleur de bouchon d'oreilleJaune
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Couleur de ruban Bleu
  • Matériau de cordon Vinyle
  • Couleur de cordon Bleu
  • Nb de paires par paquet 100
  • Détectable par détecteur de métal Non