!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP, MOYEN, CAPSULE, 25 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP, MOYEN, CAPSULE, 25 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA, 100 PR

3M

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP, MOYEN, CAPSULE, 25 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA, 100 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP, MOYEN, CAPSULE, 25 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP, MOYEN, CAPSULE, 25 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CSA, 100 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.48 / BOÎTE de 100
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
  • N° article CBT321-2200
  • N° de modèle du manufacturier 321-2200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 844
  • Poids à l’expédition 0.715 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille réutilisables sans fil de la série E-A-R Express Pod Plugs sont en mousse/thermoplastique et de couleur jaune. Les bouchons d'oreille isolés électriquement, à enfoncer, avec des poignées de couleurs assorties, ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et sont homologuées CSA. Il y a 100 paires, chacune dans un emballage coussin en carton.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleDemi-sphère
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • SérieE-A-R EXPRESS
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sachet coussin
  • Normes 25 dB CSA classe AL
  • Couleur de bouchon d'oreille Jaune