!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 100 PR

HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 100 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLES, JETABLES, MOUSSE PU/PVC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 32 DB, FILAIRES, 100 PR

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.76 / BOÎTE
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
  • N° article HDLLL30
  • N° de modèle du manufacturier LL-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 843
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles jetables filaires universels Laser Lite sont en mousse de polyuréthane et sont magenta / jaune. Ils sont munis d'un fil en PVC jaune et répondent aux normes CSA. Les bouchons d'oreilles profilés en T ont une cote de réduction du bruit de 32 décibels. Il y en a 100 paires, chacune dans un sac en plastique. Elles présentent une peau en mousse à cellules fermées lisse et résistante au sol.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleProfilé en T
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanJaune
  • Matériau de cordonPVC
  • Couleur de cordonJaune
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 32 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Laser Lite
  • Matériau de ruban PVC
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Magenta, jaune
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)