!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, BL, MOUSSE/VINYLE, PETIT, CLOCHE, 28 DB, FILAIRE, CSA, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, BL, MOUSSE/VINYLE, PETIT, CLOCHE, 28 DB, FILAIRE, CSA, 200 PR

3M

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, BL, MOUSSE/VINYLE, PETIT, CLOCHE, 28 DB, FILAIRE, CSA, 200 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, BL, MOUSSE/VINYLE, PETIT, CLOCHE, 28 DB, FILAIRE, CSA, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, BL, MOUSSE/VINYLE, PETIT, CLOCHE, 28 DB, FILAIRE, CSA, 200 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.11 / BOÎTE de 200
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
  • N° article CBT312-1222
  • N° de modèle du manufacturier 312-1222
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 844
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles jetables filaires petits E-A-R E-Z-Fit sont en mousse et de couleur jaune. Ils ont un fil de vinyle bleu. Les bouchons d'oreille à petite cloche isolés électriquement ont une cote de réduction du bruit de 28 décibels et répondent aux normes CSA. Il y a 200 paires emballées individuellement.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesP
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanBleu
  • Matériau de cordonVinyle
  • Couleur de cordonBleu
  • Nb de paires par paquet200
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 28 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série E-A-R E-Z-Fit
  • Matériau de ruban Vinyle
  • Normes 28 dB CSA classe AL
  • Couleur de bouchon d'oreille Jaune