!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/VINYLE, PETIT, 29 DB, FILAIRE, ENROULEMENT, CSA, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/VINYLE, PETIT, 29 DB, FILAIRE, ENROULEMENT, CSA, 200 PR

3M

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/VINYLE, PETIT, 29 DB, FILAIRE, ENROULEMENT, CSA, 200 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/VINYLE, PETIT, 29 DB, FILAIRE, ENROULEMENT, CSA, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE/VINYLE, PETIT, 29 DB, FILAIRE, ENROULEMENT, CSA, 200 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.29 / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBT311-1106
  • N° de modèle du manufacturier 311-1106
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 844
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Informations sur le produit

Ces petits bouchons d'oreilles jetables filaires E-A-R Classic sont en mousse et de couleur jaune. Ils ont un fil en vinyle bleu. Les bouchons d'oreille cylindriques, enroulables de grande taille, isolés électriquement et résistants à l'humidité, ont un indice de réduction du bruit de 29 décibels et répondent aux normes CSA. Il y a 200 paires emballées individuellement.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCylindrique
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesP
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanBleu
  • Matériau de cordonVinyle
  • Couleur de cordonBleu
  • Nb de paires par paquet200
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 29 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série E-A-R Classic
  • Matériau de ruban Vinyle
  • Normes 29 dB CSA classe AL
  • Couleur de bouchon d'oreille Jaune
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande