!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, MOUSSE, PETIT, CYLINDRIQUE, 29DB, SANS FIL, ENROULABLE, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, MOUSSE, PETIT, CYLINDRIQUE, 29DB, SANS FIL, ENROULABLE, 200 PR

3M

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, MOUSSE, PETIT, CYLINDRIQUE, 29DB, SANS FIL, ENROULABLE, 200 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, MOUSSE, PETIT, CYLINDRIQUE, 29DB, SANS FIL, ENROULABLE, 200 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, JN, MOUSSE, PETIT, CYLINDRIQUE, 29DB, SANS FIL, ENROULABLE, 200 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.36 / BOÎTE
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
  • N° article CBT310-1103
  • N° de modèle du manufacturier 310-1103
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 844
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces petits bouchons d'oreilles jetables sans fil E-A-R Classic sont en mousse et de couleur jaune. Les bouchons d'oreilles enroulables, cylindriques, résistants à l'humidité, et isolés électriquement, ont une cote de réduction du bruit de 29 décibels et répondent aux normes CSA. Il y a 200 paires de bouchons d'oreilles en papier enveloppé paire, chacun dans une carte d'oreiller en carton.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCylindrique
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesP
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleSachet coussin
  • NormesANSI/ASA S12.71-2018
  • Couleur de bouchon d'oreilleJaune
  • Taux de réduction du bruit 29 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Série E-A-R Classic
  • Nb de paires par paquet 200
  • Détectable par détecteur de métal Non