!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, BL, BLNC, TPE/NYLON, UNIVERSELS, À BRIDE, 27 DB, FILAIRES, À ENFONCER

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, BL, BLNC, TPE/NYLON, UNIVERSELS, À BRIDE, 27 DB, FILAIRES, À ENFONCER

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, BL, BLNC, TPE/NYLON, UNIVERSELS, À BRIDE, 27 DB, FILAIRES, À ENFONCER close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, BL, BLNC, TPE/NYLON, UNIVERSELS, À BRIDE, 27 DB, FILAIRES, À ENFONCER

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, BL, BLNC, TPE/NYLON, UNIVERSELS, À BRIDE, 27 DB, FILAIRES, À ENFONCER

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.93 / PAIRE
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
  • N° article HDLAS30W
  • N° de modèle du manufacturier AS30W
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 843
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille AirSoft universels réutilisables filaires sont fabriqués en élastomère thermoplastique et sont de couleur bleue. Ils sont munis d'un fil blanc et d'une bande en nylon. Les bouchons d'oreille à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 27 décibels. Il y a 50 paires, chacune dans un étui en plastique. Ils sont dotés d'ailettes internes anti-bruit.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleAilettes
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanBlanc
  • Matériau de cordonNylon
  • Couleur de cordonBlanc
  • Nb de paires par paquet50
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 27 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille TPE
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Coffret plastique
  • Série AirSoft
  • Matériau de ruban Nylon
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Bleu
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)