!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUTS AURICULAIRES DE REMPLACEMEN, JETABLES, MOUSSE SOUPLE, LARGES, 23 DB, À TRIPLE BRIDE, 100 PR

EMBOUTS AURICULAIRES DE REMPLACEMEN, JETABLES, MOUSSE SOUPLE, LARGES, 23 DB, À TRIPLE BRIDE, 100 PR

3M

EMBOUTS AURICULAIRES DE REMPLACEMEN, JETABLES, MOUSSE SOUPLE, LARGES, 23 DB, À TRIPLE BRIDE, 100 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EMBOUTS AURICULAIRES DE REMPLACEMEN, JETABLES, MOUSSE SOUPLE, LARGES, 23 DB, À TRIPLE BRIDE, 100 PR

EMBOUTS AURICULAIRES DE REMPLACEMEN, JETABLES, MOUSSE SOUPLE, LARGES, 23 DB, À TRIPLE BRIDE, 100 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.16 / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM370TEPL25
  • N° de modèle du manufacturier 370-TEPL-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 46180000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ces grands embouts auriculaires de rechange jetables sans fil UltraFit à triple bride sont fabriqués en mousse souple de couleur brune. Ils ont des embouts tactiques intra-auriculaires et un indice de réduction du bruit de 23 décibels. Il y a 100 paires et les embouts remplaçables s’utilisent principalement avec les bouchons d’oreille tactiques TEP-100/200, LEP-200 et EEP-100.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreilles de remplacement
  • Méthode d'insertionÀ enfoncer
  • Taille des bouchons d'oreillesG
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • SérieTEP-100
  • Couleur de bouchon d'oreilleBrun
  • Forme de bouchon d'oreille Ailettes
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse tendre
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Nb de paires par paquet 25
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande