!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TISSU, M, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TISSU, M, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 5 PR

MOLDEX

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TISSU, M, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 5 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TISSU, M, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TISSU, M, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, À ENFONCER, 5 PR

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.93 / SAC de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6504
  • N° de modèle du manufacturier 6504
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 848
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces écouteurs de remplacement de cloche réutilisables filaires moyens Jazz Band pour bouchons d'oreilles à bandes sont en mousse et sont de couleur verte. Les bouchons d'oreille enfichables sont munis d'un cordon en tissu vert et d'un indice de réduction du bruit de 25 décibels. Il y a 10 paires, chacune dans un sac en plastique. Ils pendent facilement autour du cou avec un cordon détachable en option et les capsules en mousse souple recouvrent doucement le conduit auditif.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreilles de remplacement
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • SérieJazz Band
  • Couleur de cordonVert
  • Nb de paires par paquet10
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Matériau de cordon Tissu
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande