!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE/TISSU, M, 3 BRIDES, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE/TISSU, M, 3 BRIDES, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER

3M

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE/TISSU, M, 3 BRIDES, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE/TISSU, M, 3 BRIDES, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, POLYMÈRE ÉLASTOMÈRE/TISSU, M, 3 BRIDES, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.69 / PAIRE
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
  • N° article MMMP3001
  • N° de modèle du manufacturier P3001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 845
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille réutilisables filaires moyens sont fabriqués en polymère élastomère et sont transparents. Ils sont dotés d'un cordon en tissu jaune et sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille à 3 brides à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 26 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique. Ils sont dotés d'une tige de préhension pour s'adapter à une variété de canaux auditifs.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleAilettes
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanJaune
  • Matériau de cordonTissu
  • Couleur de cordonJaune
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 26 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Polymère élastomère
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Tri-Flange
  • Matériau de ruban Tissu
  • Normes 26 dB CSA classe AL
  • Couleur de bouchon d'oreille Transparent