!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, VIOLET/JN, MOUSSE/TP/VINYLE, MOYENS, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, VIOLET/JN, MOUSSE/TP/VINYLE, MOYENS, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, 100 PR

3M

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, VIOLET/JN, MOUSSE/TP/VINYLE, MOYENS, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, 100 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, VIOLET/JN, MOUSSE/TP/VINYLE, MOYENS, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, VIOLET/JN, MOUSSE/TP/VINYLE, MOYENS, CLOCHE, 25 DB, FILAIRES, 100 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.95 / BOÎTE
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
  • N° article MMMP2001
  • N° de modèle du manufacturier P2001
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 844
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille réutilisables filaires moyens No-Touch sont fabriqués en mousse/thermoplastique de couleur violette. Ils sont dotés d'un cordon en vinyle jaune et sont homologuées CSA. Les bouchons d'oreille à enfoncer isolés électriquement ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanJaune
  • Matériau de cordonVinyle
  • Couleur de cordonJaune
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 29 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série No-Touch
  • Matériau de ruban Vinyle
  • Normes ANSI/ASA S12.71-2018
  • Couleur de bouchon d'oreille Mauve
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)