!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, NR, ABS/PU, 22 DB, CSA CLASSE A

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, NR, ABS/PU, 22 DB, CSA CLASSE A

3M PELTOR

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, NR, ABS/PU, 22 DB, CSA CLASSE A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, NR, ABS/PU, 22 DB, CSA CLASSE A

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, NR, ABS/PU, 22 DB, CSA CLASSE A

3M PELTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PELX1B
  • N° de modèle du manufacturier X1B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes de la sérieXderrière le cou sont noires / vertes. Elles ont des coussins et une coupelle en ABS / polyuréthane et EN ABS respectivement. Les oreillettes à usage général ont une cote de réduction du bruit de 22 décibels et répondent à la norme de classe A de la CSA. Elles comportent des points de pivot de l’oreillette et un bandeau en fil métallique.

Spécifications techniques

  • Article Oreillettes
  • Taux de réduction du bruit 22 dB
  • Matériau du coussin ABS, polyuréthane
  • Couleur du gobelet Noir, vert
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 21DE24
  • Caractéristiques Points de pivotement des oreillettes, bandeau métallique
  • Type de protège-oreilles Derrière le cou
  • Diélectrique Non
  • À utiliser avec Visières, casques
  • Normes CSA Classe A
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande