Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces oreillettes montées sur des casques de sécurité avec des coupelles blanches ont des coussins en mousse/PVC et une bande noire en élastomère thermoplastique. Elles ont un indice de réduction du bruit de 21 décibels et sont homologuées CSA Classe A. Les oreillettes diélectriques rigides avec isolation électrique sont conçus pour être utilisés avec les casques MSA de type casquette à fente et comportent des bonnets réglables pour une utilisation dans des environnements très bruy
Spécifications techniques
ArticleOreillettes
Taux de réduction du bruit20 dB, 21 dB
Matériau du coussinMousse, PVC
À utiliser avecCasques de sécurité de type casquette à fente de la marque MSA
SérieGauche/Droite
NormesANSI S3.19-1974, CSA classe A
Couleur de rubanNoir
CaractéristiquesCache-oreilles réglables
Type de protège-oreillesMonté sur casque de sécurité
DiélectriqueOui
Numéro de modèle du fabricant compatible10092878
Couleur du gobeletBlanc
Type de protège-oreillesRigide
Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement6CCY8
Matériau de rubanTPE
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
: 78,07 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: