!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, MOUSSE/POLYMÈRE, 26 DB, CSA CLASSE AL, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, MOUSSE/POLYMÈRE, 26 DB, CSA CLASSE AL, DIÉLECTRIQUE

MSA

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, MOUSSE/POLYMÈRE, 26 DB, CSA CLASSE AL, DIÉLECTRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, MOUSSE/POLYMÈRE, 26 DB, CSA CLASSE AL, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, GRISE/NOIRE, MOUSSE/POLYMÈRE, 26 DB, CSA CLASSE AL, DIÉLECTRIQUE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10061271
  • N° de modèle du manufacturier 10061271
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes HPE Sound Control ont des coussinets d’oreille super doux et un bandeau est gris / noir. Elles ont une cote de réduction du bruit de 26 décibels et répondent aux normes CSA Classe AL. Les oreillettes diélectriques comportent trois positions d’usure distinctes, une force de bandeau facilement réglable et un large bandeau avec rembourrage ventilé.

Spécifications techniques

  • Article Oreillettes
  • Taux de réduction du bruit 26 dB
  • Normes ANSI S3.19-1974 : normes CSA classe A
  • Type de protège-oreilles Positions multiples
  • Diélectrique Oui
  • Caractéristiques Poids léger, profil bas, atténuation élevée et excellente étanchéité pour une protection fiable, conception du bandeau et fixation des bonnets en 2 points, répartition uniforme du poids, équilibre et confort exceptionnels, aucune pièce métallique, les ventouses peuvent être déplacés dans différentes positions de port pour un ajustement sur mesure

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande