!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 3 TROUS, OUVERT, 10½ X11X10¼ PO

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 3 TROUS, OUVERT, 10½ X11X10¼ PO

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 3 TROUS, OUVERT, 10½ X11X10¼ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 3 TROUS, OUVERT, 10½ X11X10¼ PO

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 3 TROUS, OUVERT, 10½ X11X10¼ PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS3TCN4
  • N° de modèle du manufacturier 3TCN4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur ouvert vide de bouchon d'oreille mural est fait de glycol de téréphtalate de polyéthylène à fort impact. Il mesure 10½X11X10 ¼ pouces et a une taille de trou de centre à centre de 7½ pouces pour le montage. Le distributeur a trois trous de montage et une capacité de 200 paires.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles
  • Style de couvercleOuvert
  • MatériauPETG à fort impact
  • Hauteur hors tout11 po
  • À utiliser avecUniversal
  • Nb de trous de montage3
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 200 paires
  • Style de montage du distributeur Mur
  • Profondeur hors tout 10 1/4 po
  • Largeur hors tout 10 1/2 po
  • Distance centre à centre entre trous de montage 7 1/2 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande