!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, 200 PAIRES, TRNSP, ACRYLIQUE, MONTAGE MURAL/SURFACE, OUVERT, 11⅞X13¼X8 PO

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, 200 PAIRES, TRNSP, ACRYLIQUE, MONTAGE MURAL/SURFACE, OUVERT, 11⅞X13¼X8 PO

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, 200 PAIRES, TRNSP, ACRYLIQUE, MONTAGE MURAL/SURFACE, OUVERT, 11⅞X13¼X8 PO close
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
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, 200 PAIRES, TRNSP, ACRYLIQUE, MONTAGE MURAL/SURFACE, OUVERT, 11⅞X13¼X8 PO

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, 200 PAIRES, TRNSP, ACRYLIQUE, MONTAGE MURAL/SURFACE, OUVERT, 11⅞X13¼X8 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGS23Z423
  • N° de modèle du manufacturier 23Z423
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.95 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur ouvert de bouchons d'oreille est fabriqué en acrylique et est transparent. Il mesure 11⅞X13¼X8 pouces et a une capacité de 200 paires. Le distributeur peut être monté sur un mur ou une surface et l'espacement entre les trous de montage est de 10 19/32 pouces. Il comprend une éponge et deux trous de fixation.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles
  • Style de couvercleOuvert
  • MatériauAcrylique
  • Hauteur hors tout13 1/4 po
  • À utiliser avecBouchons d'oreille
  • Distance centre à centre entre trous de montage10 19/32 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 200 paires
  • Style de montage du distributeur Dessus de table, mur
  • Profondeur hors tout 8 po
  • Largeur hors tout 11 7/8 po
  • Comprend Feuille en plastique
  • Nb de trous de montage 2
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)