!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CACHE-OREILLES PLASTIQUE

CACHE-OREILLES PLASTIQUE

3M

CACHE-OREILLES PLASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CACHE-OREILLES PLASTIQUE

CACHE-OREILLES PLASTIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 60,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 606,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMX4AFORESTRYORAN
  • N° de modèle du manufacturier X4A-FORESTRYORAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Oreillères
  • Taux de réduction du bruit 27 dB
  • Matériau du coussin Mousse, polyuréthane, PVC
  • À utiliser avec Casques de sécurité
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 21DE27
  • Matériau de ruban Plastique
  • Caractéristiques Approprié pour les expositions au bruit modérées à élevées, bon pour une utilisation dans les secteurs de la foresterie et de l'aménagement paysager
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible H700
  • Couleur du gobelet Orange
  • Normes EN 397:2012
  • Couleur de ruban Noir
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande