!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, ROUGE, MOUSSE, PLASTIQUE, MÉTAL, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, ROUGE, MOUSSE, PLASTIQUE, MÉTAL, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES

3M PELTOR

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, ROUGE, MOUSSE, PLASTIQUE, MÉTAL, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, ROUGE, MOUSSE, PLASTIQUE, MÉTAL, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, ROUGE, MOUSSE, PLASTIQUE, MÉTAL, 25 DB, CSA, DIÉLECTRIQUES

3M PELTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.67 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PELX3P5E
  • N° de modèle du manufacturier X3P5E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 0.766 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes montées sur casque de sécurité de la sérieXsont fabriqués en mousse plastique métal et sont de couleur noir/rouge. Elles ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et sont homologuées CSA. Les oreillettes diélectriques avec isolation électrique sont dotés de branches qui conservent leur forme lors de l’enclenchement et du déclenchement.

Spécifications techniques

  • Article Oreillettes
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Numéro de modèle du fabricant compatible H700
  • Couleur du gobelet Noir
  • Normes CSA Classe AL, EN 397:2012
  • Caractéristiques Bras conservent forme lors des clics ouv./ferm.
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Oui
  • À utiliser avec H-700
  • Série CSA classe AL
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 21DE26
  • Isolation électrique Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande