!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, JN, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA CLASSE AL

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, JN, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA CLASSE AL

3M PELTOR

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, JN, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA CLASSE AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, JN, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA CLASSE AL

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, NR, JN, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 24 DB, CSA CLASSE AL

3M PELTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.48 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PELX2P5E
  • N° de modèle du manufacturier X2P5E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes montées sur casque de la sérieXsont noires/jaunes. Elles sont dotées de coussins, d’une coupelle et d’une bande en mousse/polyuréthane/PVC, ABS et acétal/polyamide/polyester respectivement. Les oreillettes diélectriques ont un indice de réduction du bruit de 24 décibels et sont homologuées CSA Classe A. Elles ont des branches qui conservent leur forme lors de l’ouverture et de la fermeture.

Spécifications techniques

  • Article Oreillettes
  • Taux de réduction du bruit 24 dB
  • Matériau du coussin Mousse, polyuréthane, PVC
  • À utiliser avec H-700
  • Série CSA classe A
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 21DE25
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Oui
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible H700
  • Couleur du gobelet Noir
  • Normes CSA Classe A, EN 397:2012
  • Matériau de ruban Acétal, polyamide, polyester
  • Caractéristiques Bras conservent forme lors des clics ouv./ferm.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande