!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,025PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, ACIER, 100 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,025PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, ACIER, 100 PQ

ROTOR CLIP

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,025PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, ACIER, 100 PQ close
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
ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,025PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, ACIER, 100 PQ

ANNEAU DE RETENUE STYLE E, 0,025PO ÉPAIS, POUCE, EXT, STD, ACIER, 100 PQ

ROTOR CLIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.74 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG5CB97
  • N° de modèle du manufacturier SE-17ST ZD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Bague de retenue style E, épaisseur 0,025po, lot de 100, acier zingué. Conforme à la norme ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau de retenue du style E
  • Épaisseur0,025 po
  • Pour profondeur de rainure0.022 in
  • FinitionZinc jaune
  • Tolérance de largeur de rainure+0.002 in/-0.000 in
  • Système de mesure Pouce
  • Pour largeur de rainure 0.029 in
  • Matériau Acier au carbone
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,002 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)