!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MARQUEUR E PAINTSTIK JAUNE

MARQUEUR E PAINTSTIK JAUNE

MARKAL

MARQUEUR E PAINTSTIK JAUNE close
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
MARQUEUR E PAINTSTIK JAUNE

MARQUEUR E PAINTSTIK JAUNE

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.02 / CHAQUE
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
  • N° article MRK88621
  • N° de modèle du manufacturier 88621
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # 408
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Groupe de produits de l'outil de marquage Bâtons de peinture
  • Famille de couleurs de l'outil de marquage Jaunes
  • Température min. -50 Degrees F
  • Groupe de taille de la pointe de l'outil de marquage Grand
  • Forme de la pointe de l'outil de marquage Ronde
  • Couleur Jaune
  • Article Marqueur à peinture E Paintstik
  • Matériau de surface pour l'outil de marquage Béton, verre, métal, bois, plastique, caoutchouc, pierre
  • Température max. 150 Degrees F
  • Série E Paintstik
  • Taille d'extrémité 1/2 po
  • Caractéristiques Couleurs de haute intensité pour le codage, l'identification, la mise en place, et les travaux de montage, marquage durable et résistant aux intempéries et aux UV, facile à tenir, le support en carton recyclable protège le Paintstik pour une utilisation maximale